Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-G 150G

  • ERIKS:12533907
  • Fabricant:4047526007751
Image 1
Serie: L-G, B-GRoulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec roue fonte.Montures: série L/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste(roue D 150-200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum etune longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu desmontures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série G - En fonte grise, avec graisseur, peintes, argent.Type de moyeu: moyeu lisse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

65,48 €/ Unitéhors TVA

79,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Palier lisse
Type
B-G
Plage de température
de -100 jusqu'à 600 °C