Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-ALSI 100HKA

  • ERIKS:12533771
  • Fabricant:4047526118495
Image 1
Ajouter à la liste

71,86 €/ Unitéhors TVA

86,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
B-ALSI
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C