57,20 €/ Unitéhors TVA
69,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Roulement | Palier lisse |
Type | B-ALSI |
Plage de température | de -25 jusqu'à 250 °C |