Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-ALEV 125K-EL

  • ERIKS:12533758
  • Fabricant:4047526646233
Image 1
Serie: L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEVRoulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”.Montures: série L/B/BH - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste(roue D 150-250 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum etune longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu desmontures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série ALEV - Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, noir.Corps de roue: en aluminium injecté.Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

59,13 €/ Unitéhors TVA

71,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
B-ALEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C