Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roul fixe BKPA-POA 80G

  • ERIKS:11327460
  • Fabricant:4047526576974
Image 1

Roulette fixe d’appareils avec platine à visser, Roue en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: noir, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

14,91 €/ Unitéhors TVA

18,04 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
80 mm
Largeur
33 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BKPA-POA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C