Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VWPP 260/20K

  • ERIKS:12548242
  • Fabricant:4047526578145
Image 1
Serie: VWPP

Roue à bandage caoutchouc souple “Blickle Soft”, avec jante en matière synthétique.

Bandages: en caoutchouc souple très élastique “Blickle Soft”, profil rond, dureté 50° Shore A (roue D 260 mm avec un talon de bandage dur), excellent confort de roulage, fonctionnement extrêmement silencieux, très grande protection des sols, couleur noire. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)

Jantes: en polypropylène de premiére qualité, non cassant, couleur noire.
Types de moyeu:
- moyeu lisse, résistant à la corrosion.
- roulement à rouleaux, graisse longue durée.
- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.
Résistance à la température: -20° C à +60° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation. Variante anti-crevaison pour Roue pneumatiques.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.


Ajouter à la liste

124,44 €/ Unitéhors TVA

150,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
260 mm
Largeur
85 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
75 mm
Type
VWPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C