Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VWPP 260/20G

  • ERIKS:12548241
  • Fabricant:4047526577896
Image 1
Serie: VWPP

Roue à bandage caoutchouc souple “Blickle Soft”, avec jante en matière synthétique.

Bandages: en caoutchouc souple très élastique “Blickle Soft”, profil rond, dureté 50° Shore A (roue D 260 mm avec un talon de bandage dur), excellent confort de roulage, fonctionnement extrêmement silencieux, très grande protection des sols, couleur noire. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)

Jantes: en polypropylène de premiére qualité, non cassant, couleur noire.
Types de moyeu:
- moyeu lisse, résistant à la corrosion.
- roulement à rouleaux, graisse longue durée.
- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.
Résistance à la température: -20° C à +60° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation. Variante anti-crevaison pour Roue pneumatiques.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.


Ajouter à la liste

111,90 €/ Unitéhors TVA

135,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
260 mm
Largeur
85 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
75 mm
Type
VWPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C