Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VW 162/20R

  • ERIKS:12358472
  • Fabricant:4047526529550
Image 1
Serie: VW

Roue à bandage caoutchouc souple “Blickle Soft”, avec jante en tôle d’acier.

Bandages: en caoutchouc souple très élastique “Blickle Soft”, profil rond, dureté 50° Shore A (roue D 260 mm avec un talon de bandage dur), excellent confort
de roulage, fonctionnement extrêmement silencieux, très grande protection des sols, couleur noire. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)

Jantes: embouties en tôle d’acier, avec moyeu tube acier, vissées ou serties par le moyeu. Cette construction de jante spéciale Blickle est très solide et
particulièrement résistante aux chocs et vibrations, elle se caractérise aussi par sa forme élégante (Design primé - “La bonne forme industrielle”). Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Types de moyeu:
- roulement à rouleaux, graisse longue durée.
- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.
Résistance à la température: -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation. Variante anti-crevaison pour Roue pneumatiques.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

32,72 €/ Unitéhors TVA

39,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
VW
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C