Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VSTH 75/20K

  • ERIKS:12548215
  • Fabricant:4047526352462
Image 1
Ajouter à la liste

58,60 €/ Unitéhors TVA

70,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
75 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
270 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
40 mm
Type
VSTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C