23,27 €/ Unitéhors TVA
28,16 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 33 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur du moyeu | 36 mm |
Type | VSTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |