Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VSTH 35/6K

  • ERIKS:12548210
  • Fabricant:4047526227937
Image 1
Ajouter à la liste

11,26 €/ Unitéhors TVA

13,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
35 mm
Largeur
27 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur du moyeu
30 mm
Type
VSTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C