Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VSTH 120x50/25-50K

  • ERIKS:12548209
  • Fabricant:4047526470012
Image 1
Ajouter à la liste

79,21 €/ Unitéhors TVA

95,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
120 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
540 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
50 mm
Type
VSTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C