Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VSB 82/20K

  • ERIKS:12548206
  • Fabricant:4047526115883
Image 1
Ajouter à la liste

84,72 €/ Unitéhors TVA

102,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
80 mm
Largeur
70 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
70 mm
Type
VSB
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C