Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VPP 80/12G

  • ERIKS:10016382
  • Fabricant:4047526029111
Image 1
Serie: VPP, roue D 80 - 180 mm

Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique.

Bandages: en caoutchouc plein standard, dureté 80° Shore A, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, grande protection des sols, couleur noire, conforme à la PAK selon la directive EU 2005/69/CE. Dimension de roue 80 x 32 mm: dureté 90° Shore A. (Description de la matière: voir le catalogue
Blickle)

Jantes: en polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noire. Dimension de roue 80 x 32 mm: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris foncé.
Types de moyeu:
- moyeu lisse, résistant à la corrosion.
- roulement à rouleaux, graisse longue durée.
Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.
Résistance à la température: -20° C à +60° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
VPP
Type
VPP 80/12G
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
VPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C