Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VPP 254/25G

  • ERIKS:12548196
  • Fabricant:4047526555412
Image 1

Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Roues: Bandage/bande de roelement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Jante/corps de roue: En polypropylène de première qualité, non cassant. Bandage monté à la presse. Couleur: noir, Shore: 80° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température: -20°C à +60°C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30°C.
Ajouter à la liste

46,14 €/ Unitéhors TVA

55,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
250 mm
Largeur
75 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
65 mm
Type
VPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C