Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VPP 250/25R-SG

  • ERIKS:12548195
  • Fabricant:4047526037130
Image 1

Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Roues: Bandage/bande de roelement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Jante/corps de roue: En polypropylène de première qualité, non cassant. Bandage monté à la presse. Couleur: noir, Shore: 80° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température: -20°C à +60°C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30°C.
Ajouter à la liste

80,97 €/ Unitéhors TVA

97,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
250 mm
Largeur
60 mm
Capacité de charge
295 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
65 mm
Type
VPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C