53,08 €/ Unitéhors TVA
64,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc |
Diamètre | 250 mm |
Largeur | 60 mm |
Capacité de charge | 295 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 65 mm |
Type | VPP |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |