Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VPP 150/20R

  • ERIKS:12548167
  • Fabricant:4047526562496
Image 1
Serie: VPP, roue D 80 - 180 mm

Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique.

Bandages: en caoutchouc plein standard, dureté 80° Shore A, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, grande protection des sols, couleur noire, conforme à la PAK selon la directive EU 2005/69/CE. Dimension de roue 80 x 32 mm: dureté 90° Shore A. (Description de la matière: voir le catalogue
Blickle)

Jantes: en polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noire. Dimension de roue 80 x 32 mm: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris foncé.
Types de moyeu:
- moyeu lisse, résistant à la corrosion.
- roulement à rouleaux, graisse longue durée.
Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.
Résistance à la température: -20° C à +60° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

13,09 €/ Unitéhors TVA

15,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
VPP
Type
VPP 150/20R
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
135 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
VPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C