Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VPA 80/12G

  • ERIKS:14438966
  • Fabricant:4047526105037
Image 1
Ajouter à la liste

5,54 €/ Unitéhors TVA

6,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
80 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C