2,53 €/ Unitéhors TVA
3,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 18 mm |
Capacité de charge | 40 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur du moyeu | 22 mm |
Type | VPA |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |