Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VPA 50/6K-EL

  • ERIKS:12548141
  • Fabricant:4047526111601
Image 1
Ajouter à la liste

5,69 €/ Unitéhors TVA

6,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
50 mm
Largeur
18 mm
Capacité de charge
30 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur du moyeu
225 mm
Type
VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C