4,71 €/ Unitéhors TVA
5,70 €TVA incluse
126 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 18 mm |
Capacité de charge | 40 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur du moyeu | 225 mm |
Type | VPA |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |