Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VPA 49/8G

  • ERIKS:12548140
  • Fabricant:4047526129316
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
49 mm
Largeur
18 mm
Capacité de charge
40 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
22 mm
Type
VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C