Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VPA 150/8K

  • ERIKS:12548138
  • Fabricant:4047526105143
Image 1
Ajouter à la liste

24,79 €/ Unitéhors TVA

30,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
150 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
130 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C