Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VPA 125/8K

  • ERIKS:12032913
  • Fabricant:4047526105105
Image 1
Ajouter à la liste

15,25 €/ Unitéhors TVA

18,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C