Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VPA 100/8G

  • ERIKS:11662780
  • Fabricant:4047526226046
Image 1
Ajouter à la liste

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
90 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
295 mm
Type
VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C