9,32 €/ Unitéhors TVA
11,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Capacité de charge | 90 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur du moyeu | 30 mm |
Type | VPA |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |