Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VLE 312/25-75K

  • ERIKS:12548120
  • Fabricant:4047526122270
Image 1
Serie: VLERoues fortes charges à bandage caoutchouc plein super élastique, avec jante en tôle d’acier.Bandages: en caoutchouc plein super élastique, talon dur, armés de tresses métalliques, très grand confort de roulage, grande protection des sols, couleurnoire. Roue D 250-306 mm: bandage 2 composants, bande de roulement très élastique, résistante à l’usure. Roue D 405-525 mm: bandage 3 composants, coussin intermédiaire très élastique, bande de roulement résistante à l’usure. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Jantes: embouties en forte tôle d’acier, vissées, avec moyeu tube acier soudé ou version de jante renforcée, zinguées par galvanisation, passivées bleu,sans Cr6.Type de moyeu: roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la temp.: -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Lescapacités de charges sont réduites pour les temp. ambiantes supérieures à +60° C. Une alternative aux pneumatiques. Avantages: absence de crevaison, sansentretien sous conditions normales d’utilisation, bonne stabilité, maniabilité précise. Des vitesses à max. 25 km/h sont possibles en réduisant la capacité de charge.
Ajouter à la liste

393,32 €/ Unitéhors TVA

475,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
306 mm
Largeur
105 mm
Capacité de charge
700 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
75 mm
Type
VLE
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C