Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VGA 101/8K-FK

  • ERIKS:12548106
  • Fabricant:4047526735258
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
90 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
36 mm
Type
VGA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C