Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue VE 150/20R

  • ERIKS:11588139
  • Fabricant:4047526532093
Image 1
Serie: VERoues à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier.Bandages: en caoutchouc plein standard, dureté 80° Shore A, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, grande protection des sols, couleurnoire, conforme à la PAK selon la directive EU 2005/69/CE. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Jantes: embouties en tôle d’acier, zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Type de moyeu: roulement à rouleaux, graisse longue durée.Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.Résistance à la température: -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

14,61 €/ Unitéhors TVA

17,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
135 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
VE
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C