Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue TPA 50/8G

  • ERIKS:11353887
  • Fabricant:4047526380038
Image 1
Ajouter à la liste

1,55 €/ Unitéhors TVA

1,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
50 mm
Largeur
19 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
22 mm
Type
TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C