Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue TPA 50/6K-ELS-FK

  • ERIKS:12548035
  • Fabricant:4047526607814
Image 1
Ajouter à la liste

6,66 €/ Unitéhors TVA

8,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
50 mm
Largeur
19 mm
Capacité de charge
30 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur du moyeu
23 mm
Type
TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C