Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue TPA 126/12G

  • ERIKS:11554636
  • Fabricant:4047526380687
Image 1
Ajouter à la liste

7,95 €/ Unitéhors TVA

9,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
125 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C