Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue TPA 101/8K-FK

  • ERIKS:12547998
  • Fabricant:4047526574208
Image 1
Ajouter à la liste

11,61 €/ Unitéhors TVA

14,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
36 mm
Type
TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C