Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue TPA 100/8G

  • ERIKS:12547993
  • Fabricant:4047526229405
Image 1
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
100 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
90 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
295 mm
Type
TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C