60,34 €/ Unitéhors TVA
73,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Acier |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 1100 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | SVS |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |