Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue SVS 65/20K

  • ERIKS:12547991
  • Fabricant:4047526115876
Image 1
Ajouter à la liste

44,97 €/ Unitéhors TVA

54,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
65 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
750 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
SVS
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C