Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue SVS 250/70K

  • ERIKS:12547989
  • Fabricant:4047526608293
Image 1
Ajouter à la liste

735,51 €/ Unitéhors TVA

889,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
250 mm
Largeur
65 mm
Capacité de charge
10000 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur du moyeu
75 mm
Type
SVS
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C