540,74 €/ Unitéhors TVA
654,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Acier |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 80 mm |
Capacité de charge | 7000 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur du moyeu | 90 mm |
Type | SVS |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |