Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue SVS 150/45K

  • ERIKS:11264400
  • Fabricant:4047526268213
Image 1
Ajouter à la liste

278,73 €/ Unitéhors TVA

337,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
150 mm
Largeur
55 mm
Capacité de charge
4000 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
SVS
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C