Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue SVS 127/30K

  • ERIKS:11406762
  • Fabricant:4047526584917
Image 1
Ajouter à la liste

138,64 €/ Unitéhors TVA

167,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
125 mm
Largeur
55 mm
Capacité de charge
2750 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
SVS
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C