Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue SVS 100/25K

  • ERIKS:12547986
  • Fabricant:4047526584870
Image 1
Ajouter à la liste

88,82 €/ Unitéhors TVA

107,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
1700 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
SVS
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C