Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue SPO 80/15G

  • ERIKS:12547983
  • Fabricant:4047526111700
Image 1

Roue fortes charges en polyamideRoues :Bandage/bande de roelement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Jante/corps de roue: - Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

13,51 €/ Unitéhors TVA

16,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
SPO
Type
SPO 80/15G
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
80 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
SPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C