Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue SPO 150/20K

  • ERIKS:10016418
  • Fabricant:4047526006952
Image 1
La série SPO se compose de roues fortes charges en polyamide injecté.
Elles ont une faible résistance au roulement, une grande rigidité mécanique et une bonne résistance à l'usure.
Ces roues ne nécessitent pas d'entretien et ont une grande longévité.
Exécution: roulement à billes.
Ajouter à la liste

62,48 €/ Unitéhors TVA

75,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
SPO
Type
SPO 150/20K
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
800 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
SPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C