Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue SETH 250/25K

  • ERIKS:10016405
  • Fabricant:4047526045234
Image 1
Bandage moulé sur corps de roue, dureté 92 Shore A, élastique, résistant à l'usure, silencieux, faible résistance au roulement.
Jante: construction mécano-soudée très robuste, avec double chemin de billes, renforcé par des coupelles en acier traité.
Exécution: palier à billes.
Ajouter à la liste

243,57 €/ Unitéhors TVA

294,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
250 mm
Largeur
60 mm
Capacité de charge
1350 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
70 mm
Type
SETH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C