Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue SETH 160/20K

  • ERIKS:10016403
  • Fabricant:4047526045180
Image 1
Bandage moulé sur corps de roue, dureté 92 Shore A, élastique, résistant à l'usure, silencieux, faible résistance au roulement.
Jante: construction mécano-soudée très robuste, avec double chemin de billes, renforcé par des coupelles en acier traité.
Exécution: palier à billes.
Ajouter à la liste

143,57 €/ Unitéhors TVA

173,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
700 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
SETH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C