Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue SE 100/20K

  • ERIKS:11040726
  • Fabricant:4047526043735
Image 1
Serie: SE

Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue acier mécano soudé ou polyamide.

Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, dureté 65° Shore A, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage, grande protection des sols, couleur noire, vulcanisé sur le corps de roue, sauf référence ..-Z: armés
de tresses métalliques, montés à la presse. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)

Corps de roue: embouti en tôle d’acier de forte épaisseur, soudée 3-fois, avec moyeu tube acier, insensible aux salissures, vibrations et chocs, design lisse et élégant, peint, couleur anthracite.
Roue D 80-125 mm: en polyamide 6 de première qualité, non cassant et renforcé, couleur noire.
Types de moyeu:
- moyeu lisse, résistant à la corrosion.
- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Résistance chimique à des nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.
Résistance à la température: -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C.
Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

36,81 €/ Unitéhors TVA

44,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
SE
Type
SE 100/20K
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
100 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
270 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
SE
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C