Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue RTH 250x80/80-5-PI

  • ERIKS:12547919
  • Fabricant:4047526463120
Image 1
Ajouter à la liste

194,84 €/ Unitéhors TVA

235,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
250 mm
Largeur
80 mm
Type
RTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C