119,70 €/ Unitéhors TVA
144,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 230 mm |
Largeur | 70 mm |
Type | RTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |