Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue RK-HTH 082x100/47x16-100-Z

  • ERIKS:12547877
  • Fabricant:4047526431532
Image 1
Ajouter à la liste

42,50 €/ Unitéhors TVA

51,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
82 mm
Largeur
100 mm
Capacité de charge
730 kg
Type
RK-HTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C